品番 : EA998XE-27
品名 : 27.0cm 水中長靴(スパイク底)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ネオプレンスポンジゴム4mm (両面ジャージ) |
||
---|---|---|---|
保温性に優れています。 | |||
ソール | ゴム | ||
スパイク底 | |||
サイズ | 27.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,980 円(税抜)/ 32,978 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2313ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998XE-25 25.0cm 水中長靴(スパイク底) |
EA998XE-25.5 25.5cm 水中長靴(スパイク底) |
EA998XE-26 26.0cm 水中長靴(スパイク底) |
EA998XE-27 27.0cm 水中長靴(スパイク底) |
EA998XE-28 28.0cm 水中長靴(スパイク底) |
拡大