品番 : EA998XZ-25B
品名 : 25.0cm 安全長靴
仕様
| 用途 | 一般作業全般 | サイズ | 25.0cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 甲部:TPE ソール:TPE インソール:ポリエステル生地 |
幅 | 3E |
| 全長 | 28cm | 重量 | 約740g(片足あたり) |
| JIS(S級)相当鉄先芯入り | |||
| 裏地は抗菌・防臭加工が施されており衛生的に使用できます。 | |||
| 履口カバー付きですので、泥と雪の侵入を防ぎやすくなっています。 | |||
| 通常丈の長靴と比較し、ショート丈のため、しゃがみやすく、着脱がしやすくなっています。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| ※JIS(日本工業規格)合格品ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XZ-24.5B 24.5cm 安全長靴 |
| EA998XZ-25B 25.0cm 安全長靴 |
| EA998XZ-25.5B 25.5cm 安全長靴 |
| EA998XZ-26B 26.0cm 安全長靴 |
| EA998XZ-26.5B 26.5cm 安全長靴 |
| EA998XZ-27B 27.0cm 安全長靴 |
| EA998XZ-28B 28.0cm 安全長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
