品番 : EA998YA-24.5B
品名 : 24.5cm プロスニーカー(黒)
仕様
サイズ | 24.5cm | 幅 | 4E |
---|---|---|---|
材質 | 甲部:PVC ソール:ラバー(耐油底) |
カラー | 黒 |
JIS(S級)相当鋼製先芯入 | |||
JSAA B種 認定品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/27 05:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
代替品
|
拡大