品番 : EA998ZB-23
品名 : 26.0-27.0cm 滑り防止用スパイク
仕様
材質 | ゴム | サイズ | 大(26~27cm) |
---|---|---|---|
重量 | 460g | ||
履いている靴に紐を巻きつけて簡単に装着できます。 | |||
特殊鋼線の弾性環状屈曲ダブルピンをタテ・ヨコ・斜めに配置しスプリング作用で全方位の滑りを食い止めます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2331ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998ZB-21 24.0-24.5cm 滑り防止用スパイク |
EA998ZB-22 25.0-25.5cm 滑り防止用スパイク |
EA998ZB-23 26.0-27.0cm 滑り防止用スパイク |
拡大