品番 : EA998ZB-31
品名 : 530x210mm かんじき(アルミ/収納袋)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 030556 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1650 | 材質 | アルミ合金、ポリエチレン |
| カラー | レッド | 適応シューズサイズ | 24.5~28.0cm |
| スパイク長 | 6mm | ||
| 収納袋付 | |||
| アルミフレームで軽量。耐久性に優れています。 | |||
| 深い雪でも沈みにくく、手軽に雪上歩行ができます。 | |||
| 着脱簡単なラチェット式。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998ZB-31 530x210mm かんじき(アルミ/収納袋) |
| EA998ZB-32 580x210mm かんじき(アルミ/収納袋付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

