詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998ZB-53

品名 : 24.5-27.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)

仕様

メーカー コンパル 型番 024449
スパイク長 4mm 材質 合成ゴム、鉄、他
重量(g) 130 カラー ブラック
サイズ 24.5~27cm
簡単に着脱可能
革靴・スニーカー・パンプス・長靴等に装着OK!
靴の形状によっては装着できない場合もあります。
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます。
5本のスパイクピンで凍結・圧雪路面にしっかり食い込みます。
収納袋付
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/21 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2228ページ

代替品

EA998ZB-82
  • 品番

    EA998ZB-82

  • コメント

    10個のスパイク付で滑りにくい形状

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top