詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998ZB-82

品名 : 26.5-29.0cm 滑り防止用スパイク

仕様

メーカー コンパル 型番 028102
サイズ(mm) 145(W)×312(L) スパイク長 2.5mm
適応シューズサイズ 26.5~29.0cm 材質 合成ゴム、鉄、ポリアセタール
重量(g) 297 カラー ブラック
靴の形状によっては装着できない場合もあります。
雪道や凍結道路での転倒防止に
草刈・レジャーの斜面・悪路歩行に
斜面での歩行・作業などに
10個のスパイクが付いているので滑りにくい。
靴固定ゴムロープ仕様で、足元が「しっかり」フィット
収納袋付
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 18:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2228ページ
バリエーション一覧
EA998ZB-81 23.5-26.5cm 滑り防止用スパイク
EA998ZB-82 26.5-29.0cm 滑り防止用スパイク
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top