品番 : EA998ZB-81
品名 : 23.5-26.5cm 滑り防止用スパイク
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 028096 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 145(W)×312(L) | スパイク長 | 2.5mm |
| 適応シューズサイズ | 23.5~26.5cm | 材質 | 合成ゴム、鉄、ポリアセタール |
| 重量(g) | 288 | カラー | ブラック |
| 靴の形状によっては装着できない場合もあります。 | |||
| 雪道や凍結道路での転倒防止に | |||
| 草刈・レジャーの斜面・悪路歩行に | |||
| 斜面での歩行・作業などに | |||
| 10個のスパイクが付いているので滑りにくい。 | |||
| 靴固定ゴムロープ仕様で、足元が「しっかり」フィット | |||
| 収納袋付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/09/29 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998ZB-81 23.5-26.5cm 滑り防止用スパイク |
| EA998ZB-82 26.5-29.0cm 滑り防止用スパイク |
ウェブカタログ画像
拡大
