品番 : EA998ZC-2
品名 : 安全靴用甲プロテクター(27.0~29.0㎝用)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2176930 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 甲プロD-5 | 目安サイズ | 27.0cm以上対応 |
| アルミニウム製プロテクター(牛革被覆タイプ) | |||
| 左右1組価格 | |||
| ※着脱式プロテクタはJIS T 8101に規定する性能を有する安全靴且つ、紐タイプの安全靴にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/10 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998ZC-1 安全靴用甲プロテクター(23.5~26.5㎝用) |
| EA998ZC-2 安全靴用甲プロテクター(27.0~29.0㎝用) |
ウェブカタログ画像
拡大
