品番 : EA999ML-10
品名 : 3.0kg 蓄圧式ABC消火器(4ヶ国語対応)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | MEA10B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 10型 | 薬剤量 | 3.0kg |
| サイズ(mm) | 200×440(H) | 能力単位 | A-3、B-7、C |
| 型式番号 | 消第29~7号 | 放射時間 | 約14秒 |
| 放射距離 | 3~6m | 材質 | アルミニウム |
| 重量 | 約3.9kg | 使用温度範囲 | -30℃~+40℃ |
| 業務用 | |||
| 蓄圧式 | |||
| 粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器 | |||
| 4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語) | |||
| あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル | |||
| レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器 | |||
| 掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。 | |||
| 他鉄容器に比べアルミ容器で軽量タイプ。 | |||
| アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
