品番 : EA999X-17C
品名 : 住宅用火災警報器(子機)(煙感知式)
火災をワイヤレス連動で火元を声で素早くお知らせします。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SHK74202P |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 子機のみ | 感知方式 | 煙式(光電式2種) |
| 音量 | ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による) | 電源 | 専用リチウム電池(付属) |
| 電池寿命 | 約10年 | 取付場所 | 天井面、壁面 |
| 推奨設置場所 | 寝室・居室・階段・廊下など | サイズ | φ100×25mm |
| 重量 | 約115g(電池含む) | 形状 | 露出型 薄型 |
| 連動可能台数 | 1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで | 連動警報開始時間 | 発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) |
| 交換時期お知らせ | 作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ | 電池切れ警報期間 | 約1週間 |
| 警報停止機能 | 警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 | 自動復旧機能 | 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 発信出力 | 10mW |
| 電波の到達距離(親器~子器間) | 障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。) | 付属品 | 取付用木ねじ |
| 屋内専用 | |||
| あかり(白色LED)付で夜間の避難をサポートします。 | |||
| AiSEG2連携で、もしもの安心をサポートします。 | |||
| 電池式で配線不要、位置合わせ不要で取り付け簡単です。 | |||
| 定期的な電波チェックで信頼性を確保します。(約1日に1回) | |||
| 感度を自動補正して検知性能を維持します。 | |||
| 見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/26 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA999X-16C : 住宅用火災警報器(親機)(煙感知式) |
ウェブカタログ画像
拡大
