詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999X-16C

品名 : 住宅用火災警報器(親機)(煙感知式)

火災をワイヤレス連動で火元を声で素早くお知らせします。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 SHK74102P
仕様 親機のみ 形状 露出型 薄型
感知方式 煙式(光電式2種) 音量 ピーク値:1mにて約90dB(音声)
電源 専用リチウム電池(付属) 電池寿命 約10年
取付場所 天井面、壁面 推奨設置場所 寝室・居室・階段・廊下など
サイズ φ100×25mm 重量 約115g(電池含む)
連動可能台数 1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで 連動警報開始時間 発報元の警報開始から10秒程度
(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
交換時期お知らせ 作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ 電池切れ警報期間 約1週間
警報停止機能 警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
使用温度範囲 0℃~+40℃ 発信出力 10mW
電波の到達距離(親器~子器間) 障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。) 付属品 取付用木ねじ
検定番号 住警第2020~3号
屋内専用
あかり(白色LED)付で夜間の避難をサポートします。
AiSEG2連携で、もしもの安心をサポートします。
電池式で配線不要、位置合わせ不要で取り付け簡単です。
定期的な電波チェックで信頼性を確保します。(約1日に1回)
感度を自動補正して検知性能を維持します。
見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン
日本消防検定協会鑑定品
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/26 03:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2409ページ
バリエーション一覧
EA999X-15C [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)
EA999X-16C 住宅用火災警報器(親機)(煙感知式)
ウェブカタログ画像
  • 天井取付
  • 壁面取付
  • ※本商品は親機のみ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top