品番 : EA999X-15C
品名 : [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)
火災をワイヤレス連動で素早くお知らせします。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SHK79022P |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 親機+子機セット | 音量 | ピーク値:1mにて約90dB(音声) |
| 感知方式 | 煙式(光電式2種) | 電源 | 専用リチウム電池(付属) |
| 電池寿命 | 約10年 | 取付場所 | 天井面、壁面 |
| サイズ | φ100×25mm | 重量 | 親器:約115g(電池含む) 子器:約115g(電池含む) |
| 付属品 | 取付用木ねじ | 形状 | 露出型 薄型 |
| 連動警報開始時間 | 発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) |
交換時期お知らせ | 作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ |
| 電池切れ警報期間 | 約1週間 | 警報停止機能 | 警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 |
| 連動可能台数 | 1システムに親器は1台、子器は14台まで | 自動復旧機能 | 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | 推奨設置場所 | 寝室・居室・階段・廊下など |
| 発信出力 | 10mW | 電波の到達距離(親器~子器間) | 障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。) |
| 検定番号 | 親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号 |
||
| 屋内専用 | |||
| AiSEG2連携 | |||
| 火元を声でお知らせ | |||
| あかり(白色LED)付きで夜間の避難をサポートします。 | |||
| 18通りの登録が可能 | |||
| 日本消防検定協会鑑定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999X-15C [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) |
| EA999X-16C 住宅用火災警報器(親機)(煙感知式) |
ウェブカタログ画像
拡大
