品番 : EA999ZC-2A
品名 : 防災避難リュックセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HRS-14M |
---|---|---|---|
セット内容 (14アイテム) |
・手回し充電ラジオライト×1個 ・アルミ保温シート×1個 ・貼るカイロ(10個入)×1袋 ・折りたたみ式ウォータータンク(10L)×1個 ・携帯トイレセット(3回分)×1袋 ・ポケットティッシュ×1 ・除菌ウェットティッシュ(10枚入)×1袋 ・マスクMサイズ(7枚入)×1袋 ・からだ拭き(30枚入)×1 ・ゴミ袋×1枚 ・レインコート×1枚 ・軍手×1双 ・ブルーシート×1枚 ・避難リュック |
リュックサイズ | 250×400×130mm |
重量 | 約2.39kg | 材質 | リュック材質:ポリエステル |
容量 | リュック容量:約11L | ||
防災避難リュックセット(1人用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|