品番 : EA999ZV-11
品名 : クマ対策キット
熊への遭遇前、遭遇後にも対応した熊対策セット
仕様
| <セット内容> | |||
| 熊撃退スプレー | ・容量:240ml ・連続噴射時間:約60秒 ・噴射距離:5m ・ホルスター付き ・カプサイシンなどの辛味成分、OC ガスを一切含まない特許処方の成分によって、熊の視界を瞬時に奪い熊を怯ませます。 |
熊よけベル | ・サイズ:50(W)×45(D)×175(H)mm ・真鍮製 ・カラビナ付き(開口幅:12mm) ・遠くまで音が届く真鍮鋳物製 |
|---|---|---|---|
| 電子ホイッスル | ・サイズ:13(W)×35(D)×38(H)mm ・音量:120dB ・電源:単4電池×2本(付属) ・ネックストラップ付 |
収納バッグ | ・サイズ:310(W)×110(D)×110(H)mm ・キャンバス生地 |
| 熊撃退スプレー、熊よけベル、電子ホイッスルが入った熊対策セット | |||
| 山間部での保守管理業務での熊対策に最適です | |||
| 【よくあるご質問】 Q:スプレーは使い切りですか? A:構造上トリガーを離せば噴射が止まるため、残量があればまた使用することができます。 ただし、害獣・防犯対策用のスプレーという製品の性質上、安全のために「1回実戦で使用したものは使い切り(交換)」が原則推奨されています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA941B-92 : 240ml 害獣対策スプレー(ホルスター付) |
| セット商品 | EA916XK-71 : 135mm 電子ホイッスル |
| セット商品 | EA864CY-2 : 熊よけベル(カラビナ付) |
| セット商品 | EA925MA-80 : 310x110x110mm ツールバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
