品番 : EB995CC-137
品名 : [EB995CC-36用]フタ(角穴/ブルー)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-134L-OP1 |
---|---|---|---|
仕様 | 角穴(ブルー) | サイズ | 320(W)×515(D)×240(H)mm |
重量 | 3.7㎏ | 材質 | 再生PP100% (投入口:PP) |
EA995CC-37用のフタです。 | |||
蓋に分別表示シール付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/09 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA995CC-37 : 70L ダストボックス(角穴蓋/ブルー) |
拡大