詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100CA-400A

品名 : 冷媒ガス回収機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RM330
適用冷媒 市場にあるCVC/HCFC/HFC/HFO冷媒すべて
R32・HFO-1234yf・HFO-1234ze ガス対応
電源 AC100V(50/60Hz)
運転電流 9.0A(50Hz)・7.5A(60Hz) 始動電流 38A
消費電力 500W・475W (50Hz) コンプレッサー 750W オイルレス ツインコンプレッサー
回収方式 ガス回収方式 回収能力 R22 ガス状態 220g/分
JIS B8629による/液状態 2970g
使用温度 0~40℃ サイズ 380(W)×240(D)×350(H)mm
重量 11kg 真空到達 -0.09 MPa
付属品 ・1/4ボールバルブ付チャージング1.5m(赤・青 各1)
・1/4チャージングホース100mm
・ドライフィルター
・ショルダーベルト
・フロートケーブルBH 3ピン、AMP 4ピン(各1)
回収装置側 ブラッドハリソン社(穴3個)
アンプ社(穴4個)
どちらにも対応可能
1HPコンプレッサーを採用(DCモーターにより高効率)
デジタル式圧力計採用
タッチパネル操作
クラス最軽量
ボンベ満液フロートスイッチ BH-3ピン・AMP-4ピン対応
R32・HFO-1234yf・HFO-1234ZE 新ガス対応
追加説明
カタログ価格

163,000 (税抜)/ 179,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/13 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top