詳細表示

このページのURL:

品番 : EA101LR-5

品名 : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP722LA
適用冷媒 R404A・R407C 圧力範囲 連成計:-0.1~2.5MPa
圧力計:-0.1~3.5MPa
接続ポート径 UNF7/16-20(1/4”フレア) ゲージ径 φ80mm
サイトグラス付
ゼロ調整ねじ付
追加説明
カタログ価格

21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0022ページ

代替品

EA101LR-3
ウェブカタログ画像
  • 90°開閉でバルブ操作が行えます。
  • 見やすい大きなゲージ

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top