品番 : EA101TR-12
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7322SL |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1~3.8 圧力計:-0.1~5.3 |
仕様 | 150cmホース3本付 |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | ゲージ径 | φ80mm |
| ケースサイズ | 360(W)×120(D)×320(H)mm | ||
| サイトグラス付 | |||
| ゼロ調整ねじ付 | |||
| 90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA101TR-11 [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
| EA101TR-12 [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
