品番 : EA101TS-1
品名 : [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | 520-RDM |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.001~5.0 圧力計:-0.001~5.0 |
仕様 | マニホールドのみ |
| ゲージ径 | φ50mm | 電源 | CR2450コイン電池×1個(付属) |
| 適用冷媒 | R32・R410A | ゲージ取付ねじ | 1/8”NPT |
| 最小メモリ | 0.001 | サイズ | 27×17×12mm |
| サイトグラス付 | |||
| ゼロ調整機能付 | |||
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,600 円(税抜)/ 63,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/04 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA101TS-1 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド |
| EA101TS-2 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット |
ウェブカタログ画像
拡大

