品番 : EA101TS-9
品名 : [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | RDM4S |
---|---|---|---|
圧力範囲(MPa) | -0.001~5.0 | 仕様 | 92cmホース×3本(ケース付) |
ゲージ径 | φ50mm | 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
電源 | CR2450コイン電池×1個(付属) | ケースサイズ | 360(W)×250(D)×80(H)mm |
ホース | 92cm×3本(イエロー、ブルー、レッド) | ゲージ取付ねじ | 1/8”NPT |
適用冷媒 | R32・R410A | ||
ゼロ調整機能付 | |||
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
これ1台でルームエアコンの新設、移設、充填作業OK! | |||
真空引き、リークチェック、冷媒充填までの作業が可能 | |||
ラバープロテクター&バックライト機能付 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 23:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0024ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA101TS-10 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド |
EA101TS-9 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット |