品番 : EA106B
品名 : 0~ -0.1MPa 真 空 計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
圧力範囲 | 0~-0.1MPa | ||
---|---|---|---|
蒸発温度目盛付 | |||
ゼロ調整ねじ付 | |||
取付ねじ | 1/8”NPT | 外径 | 68mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 19:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB105-1 : [EA105・106]用 ゲ-ジキャップ |