品番 : EA109AH-32
品名 : 4.7 x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | 毛幅 | 4.7mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 9.5mm | 線径 | 0.07mm |
| 全長 | 100mm | ハンドル材質 | 真鍮 |
| 作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 | |||
| 強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。 | |||
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AH-31 4.7 x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮) |
| EA109AH-32 4.7 x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大

