品番 : EA109AH-58
品名 : 12.7x129mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 毛幅(mm) | 12.7 | 毛丈(mm) | 9.5 |
| 線径(mm) | 0.25 | 全長(mm) | 129 |
| 静電気散逸性 | |||
| 強力な機械的クランプにより、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AH-56 4.8 x 92mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) |
| EA109AH-58 12.7x129mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109AH-58です。

