詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AR-2

品名 : 22x 32mm 耐静電ブラシ(豚毛)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシサイズ(W×D)mm 21×41 毛丈(mm) 19
全長(mm) 220 ブラシ材質 豚毛
ハンドル材質 合板 行数 4行7列
丈夫な木製ハンドルで毛はワイヤーで結束しています
追加説明
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 07:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA109AR-1
  • 品番

    EA109AR-1

  • コメント

    ベントタイプになります。

バリエーション一覧
EA109AR-1 22x 32mm 耐静電ブラシ(豚毛)
EA109AR-2 22x 32mm 耐静電ブラシ(豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top