品番 : EA109AW-17
品名 : 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ | 6.4×35mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 19mm | 線径 | 0.25mm |
| 全長 | 182mm | 毛の硬さ | ソフト |
| 仕様 | 3行 | ハンドル材質 | プラスチック |
| 静電気放電スパークが深刻な問題となる爆発の可能性のある用途における、敏感な電子回路の洗浄、スクラブ、または埃取りに最適です。 | |||
| 人間工学に基づいた湾曲ハンドルが、清掃時の手の負担を軽減します。 | |||
| EN 61340-5-1 および EOS/ESD Association Inc. の静電気管理環境に関する推奨事項の両方に準拠しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/12 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AW-16 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) |
| EA109AW-17 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
