品番 : EA109AZ-1
品名 : 13mm レンズクリーニングブラシ
仕様
| サイズ(幅) | 12.7mm | 毛丈 | 28.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ブラシ材質 | 山羊毛(ソフト) |
| 丸ブラシ | |||
| 木柄 | |||
| 柔らかい山羊毛を使用しているため、ガラスレンズのクリーニングやその他の静電気に敏感な用途に最適です。 | |||
| 液体で湿らせた状態であれば、ESD(静電気放電)に敏感な環境でも使用可能です。 | |||
| 金属製フェルールとラッカー仕上げの木製ハンドルにより、耐久性と快適な使用感を提供します。 | |||
| ※柄の色は予告なく変更する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/21 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AZ-1 13mm レンズクリーニングブラシ |
| EA109AZ-3 25mm レンズクリーニングブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
※柄の色は予告なく変更する場合があります。
