詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AZ-17

品名 : 196mm パーツクリーニングブラシ(タンピコ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシ材質 タンピコ ハンドル材質 木
毛丈(mm) 82 線径(mm) -
全長(mm) 196 ブラシサイズ φ38.1mm
蓄積したグリースや油残留物を除去するために溶剤を塗布するのに最適です。
タンピコの毛は熱や化学薬品に対して非常に耐性があります。
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 11:13現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA109AZ-16
  • 品番

    EA109AZ-16

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA109AZ-16 196mm パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)
EA109AZ-17 196mm パーツクリーニングブラシ(タンピコ)
EA109AZ-18 196mm パーツクリーニングブラシ(豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top