詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-2

品名 : 13x210mm 柄付ブラシ(アルミ)

丈夫な木製ハンドル

仕様

行数 2行 全長 210mm
ブラシサイズ 8×52mm 毛丈 15.8mm
ブラシ材質 アルミ 線径 0.20mm
指の関節を保護するために曲がるように設計された木製ハンドル
密度の高い毛配置により、効率的なスクラブ作業が可能です。
太いアルミニウム毛が、優れた研磨力と耐久性を提供します。
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/11/06 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA109BA-2 13x210mm 柄付ブラシ(アルミ)
EA109BA-3 13x210mm 柄付ブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top