品番 : EA109BA-66
品名 : 28x350mm 長柄ブラシ(ナイロン・線径0.45mm)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
力が伝えやすい木製ロングハンドル
仕様
行数 | 4行 | サイズ | 28.5×350mm |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 19.5×140mm | 毛丈 | 25.4mm |
線径 | 0.45mm | ブラシ材質 | ナイロン |
ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) | ||
手作業によるブラッシング、メッキ、金属の細かい仕上げ用に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0611ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109BA-61 28x350mm 長柄ブラシ(真鍮・線径0.15mm) |
EA109BA-66 28x350mm 長柄ブラシ(ナイロン・線径0.45mm) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)