品番 : EA109BA-77
品名 : 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(ステンレス・3列)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | 合板材 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 毛丈 | 11mm |
| 線径 | 0.15mm | ブラシサイズ | 5.5×34mm |
| 行数 | 2行 | ||
| 丈夫な木製ハンドル | |||
| ステンレススチール毛はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。 | |||
| 湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/03 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BA-76 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列) |
| EA109BA-77 6.4x32x200mm 柄付ブラシ(ステンレス・3列) |
ウェブカタログ画像
拡大
