品番 : EA109BJ-34
品名 : 5.0x158mm精密用ブラシ(丸型・ナイロン・ステンンレス柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ | φ5mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 8 | 線径 | 0.3mm |
全長 | 158mm | ブラシ形状 | 丸 |
ハンドル材質 | ステンレス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 15:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109BJ-24 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄) |
EA109BJ-34 5.0x158mm精密用ブラシ(丸型・ナイロン・ステンンレス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)