品番 : EA109CH-23.8
品名 : 23.8mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
仕様
ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 23.8mm |
---|---|---|---|
材質 | ブラシ:ステンレス 軸:スチール |
||
EA109CH用 | |||
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 | |||
シングルねじり、ダブルステム型 | |||
重量(g) | 64 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)