品番 : EA109CJ-23.8
品名 : 23.8mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
仕様
材質 | ブラシ:真鍮 軸:スチール |
ねじ | No.12-24NC |
---|---|---|---|
ブラシ径 | 23.8mm | ||
EA109CH用 | |||
シングルねじり、ダブルステム型 | |||
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 05:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)