詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CK-25.4

品名 : 25.4mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)

曲げ加工しやすいです

仕様

EA109CH用
ねじ No.12-24NC ブラシ径 25.4mm
重量 41g 材質 ブラシ:ナイロン
軸:スチール
追加説明 ●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983)
アイコン
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/05/03 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0054ページ
バリエーション一覧
EA109CK-9.5 9.5mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-11 11.1mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-12.7 12.7mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-14.3 14.3mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-16 15.9mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-19 19.0mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-22 22.2mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-25.4 25.4mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-17.5 17.5mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-20.6 20.6mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
EA109CK-23.8 23.8mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top