品番 : EA109CN-38
品名 : 38.0mm チューブブラシ(スチール製)
カタログ訂正
26/09/17 材質:(誤)焼き戻しワイヤー (正)焼入れワイヤー (No.57 1160)
仕様
| ブラシ径 | 38mm | ねじサイズ | 1/4”NPS |
|---|---|---|---|
| 材質 | 焼入れワイヤー | ||
| ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
| EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット |
| 本体 | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109CN-76です。
