詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CV-19

品名 : 19mm ブラシヘッド(真鍮製)

毛腰が柔らかいです

仕様

ブラシ径 19mm ブラシ材質 真鍮
接続ねじ UNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
ネジ部及び芯:スチール製
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
EA109CS、EA109FS用
※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/07 03:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA109CV-6 6mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-8 8mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-10 10mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-12 12mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-14 14mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-16 16mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-18 18mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-19 19mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-20 20mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-22 22mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-25 25mm ブラシヘッド(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top