品番 : EA109DB
品名 : 215mm ワイヤーブラシ(ステンレス製)
金属表面の錆取りに最適です
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ | 9×60mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 15mm | 線径 | 0.15mm |
| 全長 | 215mm | 行数 | 2行 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/11/07 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DB 215mm ワイヤーブラシ(ステンレス製) |
| EA109DC 215mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
