品番 : EA109DE-10
品名 : 225mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
握りやすい木製ハンドル
仕様
| 全長 | 225mm | ブラシサイズ | 55×70mm |
|---|---|---|---|
| 行数 | 9行 | 毛丈 | 15.8mm |
| 線径 | 0.18mm | ブラシ材質 | 真鍮 |
| 柄材質 | ハードメープル/ブナ材 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 595 (2026/11/06 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DE-9 175mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製) |
| EA109DE-10 225mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製) |
