品番 : EA109DH-41
品名 : 200mm 竹ブラシ(直・豚毛製)
仕様
| ブラシサイズ | 8.8×38mm | 行 | 4 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直 | ブラシ材質 | 豚毛 |
| 毛丈 | 13mm | 全長 | 200mm |
| 重量(g) | 約10.5 | ||
| 磨き・接着剤塗布・洗浄などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/05/20 12:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DH-41 200mm 竹ブラシ(直・豚毛製) |
| EA109DH-42 240mm 竹ブラシ(直・豚毛製) |
ウェブカタログ画像
拡大
