品番 : EA109DJ-4A
品名 : 255mm ワイヤーブラシ(波線スチール製/4行)
仕様
| ブラシサイズ | 24×100mm | 線径 | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 行 | 4行 | ブラシ材質 | スチール(波線) |
| 毛丈 | 30mm | 全長 | 255mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DJ-2A 255mm ワイヤーブラシ(波線スチール製/2行) |
| EA109DJ-3A 255mm ワイヤーブラシ(波線スチール製/3行) |
| EA109DJ-4A 255mm ワイヤーブラシ(波線スチール製/4行) |
ウェブカタログ画像
拡大
