品番 : EA109DZ-1
品名 : 162mm ナイロンブラシ(1本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | ブラシサイズ(mm) | 10×20 |
---|---|---|---|
毛丈(mm) | 10 | 線径(mm) | 0.2 |
全長(mm) | 約162 | 行 | 3行 |
柄材質 | ポリプロピレン | 毛質 | かため |
入数 | 1本 | ||
ブラシ・ハンドル色多数あります。(色指定不可) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109DZ 162mm ナイロンブラシ(10本) |
EA109DZ-1 162mm ナイロンブラシ(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)