品番 : EA109DZ-23B
品名 : 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/かため/12本)
山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
仕様
| 全長 | 230mm | かたさ | かため |
|---|---|---|---|
| 入数 | 12本 (ブルー×4、レッド×2、グリーン×4、オレンジ×2) | 材質 | 柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン |
| 大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。 | |||
| パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。 | |||
| 全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。 | |||
| みがきやすい適度な「しなり」が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/15 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109DZ-21B 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/やわらかめ/12本) |
| EA109DZ-22B 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/ふつう/12本) |
| EA109DZ-23B 歯ブラシ(ビトイーン/レギュラー/かため/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
12本入り
