品番 : EA109GG
品名 : 2本組 ブラシセット(ナイロン製)
軽量ハンドル
仕様
セット内容 | 直・曲(各1本) | 仕様(直) | ブラシサイズ:10×60mm 毛丈:15mm 線径:0.3mm 全長:210mm |
---|---|---|---|
仕様(曲) | ブラシサイズ:10×70mm 毛丈:15mm 線径:0.3mm 全長:225mm |
ブラシ材質 | ナイロン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/12 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0629ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA109GG-2 : 210mm ブラシ(ナイロン製/直) |
セット商品 | EA109GG-1 : 225mm ブラシ(ナイロン製/曲) |
拡大