品番 : EA109GG-1
品名 : 225mm ブラシ(ナイロン製/曲)
仕様
| 先端 | 曲 | ブラシ材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 10×70mm | 線径 | 0.3mm |
| 毛丈 | 15mm | 全長 | 225mm |
| 重量 | 53g | 入数 | 1本 |
| ナイロンブラシで、メッキ磨き、接着剤塗装、洗浄などに最適 | |||
| 軽量ハンドル採用、使いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/11 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109GG-1B 225mm ブラシ(ナイロン製/曲/20本) |
| EA109GG-1 225mm ブラシ(ナイロン製/曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:1本
