品番 : EA109HA-52
品名 : 2本組 油性ペイント・ニス用刷毛
仕様
| セット内容 | 2本セット(20号・30号 ) | 毛幅 | 20号:55mm 30号:70mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 20号:55mm 30号:50mm |
玉厚 | 20号:14mm 30号:15mm |
| 全長 | 20号:205mm 30号:215mm |
毛質 | 硬 |
| 豚毛 | |||
| 木柄 | |||
| 油性・ニス・水性・高粘度用 | |||
| 高粘度、防水作業に。掃除用としても | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HA-52 2本組 油性ペイント・ニス用刷毛 |
| EA109HA-50 50mm 油性ペイント・ニス用刷毛 |
| EA109HA-51 70mm 油性ペイント・ニス用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
