品番 : EA109HB-11
品名 : 30mm 目地用長柄刷毛
仕様
| 号数 | 10号 | 毛幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 33mm | 玉厚 | 5mm |
| 全長 | 355mm | 毛質 | 軟 |
| 毛材質 | 山羊毛 | 柄材質 | 木 |
| 油性・ニス用 | |||
| 手の届かない所の作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HB-9 2本組 目地用長柄刷毛 |
| EA109HB-11 30mm 目地用長柄刷毛 |
