品番 : EA109HN-3
品名 : 42mm 目地用刷毛
仕様
| 号数 | 15号 | 毛幅 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 35mm | 玉厚 | 7mm |
| 全長 | 270mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:羊毛 柄:木 |
用途 | 目地用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HN-4 3本組 目地用刷毛 |
| EA109HN-1 25mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-2 30mm 目地用刷毛 |
| EA109HN-3 42mm 目地用刷毛 |
