品番 : EA109HN-49B
品名 : 2本組 目地用刷毛
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
化学繊維毛 | |||
全長 | 280mm | ||
---|---|---|---|
水性・目地用 | |||
セット内容 | 2本セット(15mm・30mm) | 号数 | 5号・10号 |
毛幅 | 15mm・30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109HN-49B 2本組 目地用刷毛 |
EA109HN-48 15mm 目地用刷毛 |
EA109HN-49 30mm 目地用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)