品番 : EA109KC-11
品名 : 21x 75mm 柄付左官ブラシ(馬毛)
仕様
| 行数 | 3行 | 重量 | 約145g |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 21×75mm | 全長 | 195mm |
| 毛丈 | 45mm | 柄長 | 90mm |
| 馬毛 | |||
| 外装塗装に適した左官ブラシです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109KC-11 21x 75mm 柄付左官ブラシ(馬毛) |
| EA109KC-12 18x170mm 柄付左官ブラシ(馬毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
